Motion
SDSX35MM
Bague à déconnexion rapide - Alésage de 35 mm, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11582101
N° MFRSDSX35MM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague à déconnexion rapide - Alésage de 35 mm, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11582101
N° MFRSDSX35MM
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Taille de la bague
    FDS
  • Bride extérieure Diamètre  
    3.1875 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.3125 po
  • Diamètre extérieur
    3.375
  • Largeur
    3.375

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057201408
  • Matériel
    Acier
  • CUP_NON
    00195057201408

Aperçu

Description du fabricant
SDSX35MM SDSX35MM, DOUILLE QD, AILETTE 35 MM