Spécifications
Dimensions
- Longueur38.6 po
- Diamètre extérieur6 po
- Longueur totale39 po
Détails
- Application ElementPression
- Type d’élémentCartouche
- Matériau du filtreMicroverre
- Pression de fonctionnement maximale290 psid
- Température maximale212 °F
- Cote de microns5 microns
- Température minimale-22 °F
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile (NBR)
- SérieBetafit - 8300
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Filtration Hydac pour fer et acierFiltration Hydac pour fer et acier
Voir la circulaire
Métaux primaires HydacComposants, systèmes et service Hydac pour les industries du fer, de l’acier et du métal.
Voir la brochure
Ingénierie des fluides Hydac pour les opérateurs d’usineHydac est un important fournisseur de technologie de fluides, d’équipements hydrauliques et électroniques.
Voir la brochure
Composants, systèmes et service Hydac pour transformateursComposants, systèmes et service Hydac pour transformateurs
Voir la brochure