Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale2.625 po / 66.675 mm
- Longueur2.05 po / 52.07 mm
- Poids1.344 lb
Détails
- Type d’adaptateurCoudes et droits
- Matériau du corpsAcier
- Style de fin 1Évasé JIC 37°
- Filetage de l’extrémité 12-1/2-12
- Type de fin 1Homme
- Style de fin 2Alésage à braser
- Code d’harmonisation7318.16.0085
- Catalogue du fabricant
- Normes respectéesLes composants de l’extrémité du tube sont conformes aux spécifications SAE J514, SAE J1453 et SAE J1926 .