Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale1.125 po / 28.575 mm
- Longueur1.094 po / 27.7876 mm
- Poids0.152 lb
Détails
- Type d’adaptateurCoudes et droits
- Matériau du corpsAcier
- Style de fin 1NPT
- Filetage de l’extrémité 13/4-14
- Type de fin 1Homme
- Style de fin 2Alésage à braser
- Code d’harmonisation7318.16.0085
- Catalogue du fabricant
- Normes respectéesLes composants de l’extrémité du tube sont conformes aux spécifications SAE J514, SAE J1453 et SAE J1926 .