Motion
100PX06
Bouchon d’étanchéité de niveau de douille hexagonale
N° D’ARTICLE MI11589093
N° MFR100PX06
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon d’étanchéité de niveau de douille hexagonale
N° D’ARTICLE MI11589093
N° MFR100PX06
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    3/8 po
  • Taille hexagonale
    0.313 po / 7.9502 mm
  • Longueur
    0.406 po / 10.3124 mm
  • Poids
    0.0248 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Fiche hexagonale
  • Détails supplémentaires
    Les raccords de tuyau en acier sont conformes aux spécifications SAE J514 .
  • Style de fin 1
    NPT
  • Filetage de l’extrémité 1
    3/8-18
  • Code d’harmonisation
    8412.90.9015
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Forme
    Fiche
  • Normes respectées
    Les raccords de tuyau en acier sont conformes aux spécifications SAE J514 .

Aperçu

Description du fabricant
BOUCHONS D'ÉTANCHÉITÉ DE NIVEAU 100PX06 - CONIQUE 7/8"

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté