Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale1 po / 25.4 mm
- Longueur0.83 po / 21.082 mm
- Poids0.8833 lb
Détails
- Type d’adaptateurBouchons et écrous
- Matériau du corpsAcier
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Style de fin 1NPT
- Filetage de l’extrémité 12-11-1/2
- Type de fin 1Homme
- Code d’harmonisation8412.90.9015
- Catalogue du fabricant
- Normes respectéesLes raccords de tuyau en acier sont conformes aux spécifications SAE J514 .