Motion
319X16SS
Manche évasée JIC - 316 SS
N° D’ARTICLE MI11589403
N° MFR319X16SS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manche évasée JIC - 316 SS
N° D’ARTICLE MI11589403
N° MFR319X16SS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    0.78 po / 19.812 mm
  • Poids
    0.042 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Ferrules et manchons
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Style de fin 1
    Évasé JIC 37°
  • Code d’harmonisation
    7318.16.0085
  • Catalogue du fabricant
  • Normes respectées
    Les raccords en acier inoxydable sont conformes aux spécifications SAE J514, SAE J1453 et SAE J1926 .

Aperçu

Description du fabricant
MANCHON ÉVASÉ 319X16SS - 37 DEGRÉS