Motion
3269X24X16
Adaptateur droit mâle ORB à tuyau femelle
N° D’ARTICLE MI11589450
N° MFR3269X24X16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adaptateur droit mâle ORB à tuyau femelle
N° D’ARTICLE MI11589450
N° MFR3269X24X16
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    2.125 po / 53.975 mm
  • Longueur
    2.111 po / 53.6194 mm
  • Poids
    1.092 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Coudes et droits
  • Matériau du corps
    Acier
  • Style de fin 1
    EIG
  • Filetage de l’extrémité 1
    1-7/8-12
  • Type de fin 1
    Homme
  • Style de fin 2
    NPT
  • Extrémité 2 Filetage
    1-11-1/2
  • Type de fin 2
    Femme
  • Code d’harmonisation
    7318.16.0085
  • Catalogue du fabricant
  • Normes respectées
    Les raccords de tuyau en acier sont conformes aux spécifications SAE J514 .

Aperçu

Description du fabricant
JOINT TORIQUE À FILETAGE DROIT 3269X24X16