Motion
4716X10XM22X10

World Wide Fittings
4716X10XM22X10

MFFOR à l’ajustement MORB métrique au té MFFOR
N° D’ARTICLE MI11590007
N° MFR4716X10XM22X10
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

World Wide Fittings
4716X10XM22X10

MFFOR à l’ajustement MORB métrique au té MFFOR
N° D’ARTICLE MI11590007
N° MFR4716X10XM22X10
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    0.945 po / 24.003 mm
  • Poids
    0.556 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateurs en T
  • Matériau du corps
    Acier
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme
  • Style/type des deux extrémités
    ORFS
  • Style de fin 1
    ORFS
  • Filetage de l’extrémité 1
    1-14
  • Type de fin 1
    Homme
  • Style de fin 2
    Mesure SAE
  • Extrémité 2 Filetage
    M22X1.5
  • Type de fin 2
    mâle réglable
  • Style de fin 3
    ORFS
  • Extrémité 3 Filetage
    1-14
  • Type de fin 3
    Homme
  • Code d’harmonisation
    7318.16.0085
  • Catalogue du fabricant
  • Normes respectées
    Les raccords de joint torique en acier sont conformes aux spécifications SAE J1453, SAE J1926 et ISO 8434 .

Aperçu

Description du fabricant
FIL DROIT DE 4716X10XM22X10 LB/PO2