Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale1.063 po / 27.0002 mm
Détails
- Type d’adaptateurAdaptateurs en T
- Matériau du corpsAcier
- Les deux extrémités du type de genreHomme
- Style/type des deux extrémitésORFS
- Style de fin 1ORFS
- Filetage de l’extrémité 11-14
- Type de fin 1Homme
- Style de fin 2ORFS
- Extrémité 2 Filetage1-14
- Type de fin 2Homme
- Style de fin 3ORFS
- Extrémité 3 Filetage1-14
- Type de fin 3Homme
- Code d’harmonisation7318.16.0085
- Catalogue du fabricant
- Normes respectéesLes raccords de joint torique en acier sont conformes aux spécifications SAE J1453, SAE J1926 et ISO 8434 .