Motion
4755X06X06X06

World Wide Fittings
4755X06X06X06

Tuyau mâle MFFOR à t-shirt de course MFFOR
N° D’ARTICLE MI11590052
N° MFR4755X06X06X06
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

World Wide Fittings
4755X06X06X06

Tuyau mâle MFFOR à t-shirt de course MFFOR
N° D’ARTICLE MI11590052
N° MFR4755X06X06X06
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    0.75 po / 19.05 mm
  • Poids
    0.22 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateurs en T
  • Matériau du corps
    Acier
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme
  • Style/type des deux extrémités
    ORFS
  • Style de fin 1
    ORFS
  • Filetage de l’extrémité 1
    11/16-16
  • Type de fin 1
    Homme
  • Style de fin 2
    NPT
  • Extrémité 2 Filetage
    3/8-18
  • Type de fin 2
    Homme
  • Style de fin 3
    ORFS
  • Extrémité 3 Filetage
    11/16-16
  • Type de fin 3
    Homme
  • Code d’harmonisation
    7318.16.0085
  • Catalogue du fabricant
  • Normes respectées
    Les raccords de joint torique en acier sont conformes aux spécifications SAE J1453, SAE J1926 et ISO 8434 .

Aperçu

Description du fabricant
T-SHIRT DE COURSE POUR HOMMES 4755X06X06X06 ORFS - CORPS SUR