Motion
4955X12X12X12X12

World Wide Fittings
4955X12X12X12X12

MFFOR à MFFOR à MFFOR à MFFOR Cross
N° D’ARTICLE MI11590060
N° MFR4955X12X12X12X12
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

World Wide Fittings
4955X12X12X12X12

MFFOR à MFFOR à MFFOR à MFFOR Cross
N° D’ARTICLE MI11590060
N° MFR4955X12X12X12X12
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    1.188 po / 30.1752 mm
  • Poids
    1.04 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateurs transversaux
  • Matériau du corps
    Acier
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme
  • Style/type des deux extrémités
    ORFS
  • Style de fin 1
    ORFS
  • Filetage de l’extrémité 1
    1-3/16-12
  • Type de fin 1
    Homme
  • Style de fin 2
    ORFS
  • Extrémité 2 Filetage
    1-3/16-12
  • Type de fin 2
    Homme
  • Style de fin 3
    ORFS
  • Extrémité 3 Filetage
    1-3/16-12
  • Type de fin 3
    Homme
  • Style de fin 4
    ORFS
  • Extrémité 4 Filetage
    1-3/16-12
  • Code d’harmonisation
    7318.16.0085
  • Catalogue du fabricant
  • Normes respectées
    Les raccords de joint torique en acier sont conformes aux spécifications SAE J1453, SAE J1926 et ISO 8434 .

Aperçu

Description du fabricant
4955X12X12X12X12 ORFS MÂLE CROSS- CORPS O