Motion
5015X05X04
Réducteur d’extrémité de tube JIC femelle à mâle
N° D’ARTICLE MI11590074
N° MFR5015X05X04
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Réducteur d’extrémité de tube JIC femelle à mâle
N° D’ARTICLE MI11590074
N° MFR5015X05X04
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    0.625 po / 15.875 mm
  • Longueur
    1.159 po / 29.4386 mm
  • Poids
    0.0474 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Coudes et droits
  • Matériau du corps
    Acier
  • Style de fin 1
    Évasé JIC 37°
  • Filetage de l’extrémité 1
    1/2-20
  • Type de fin 1
    Femme
  • Style de fin 2
    Évasé JIC 37°
  • Extrémité 2 Filetage
    7/16-20
  • Type de fin 2
    Homme
  • Code d’harmonisation
    7318.16.0085
  • Catalogue du fabricant
  • Normes respectées
    Les raccords Steel 37 Flare (JIC) sont conformes aux normes SAE J514, SAE 1926 et MS\n(Caractéristiques militaires).

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR D'EXTRÉMITÉ TUBE 5015X05X04