Motion
5015X08X16
Réducteur d’extrémité de tube JIC femelle à mâle
N° D’ARTICLE MI11590076
N° MFR5015X08X16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Réducteur d’extrémité de tube JIC femelle à mâle
N° D’ARTICLE MI11590076
N° MFR5015X08X16
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    1.375 po / 34.925 mm
  • Longueur
    1.661 po / 42.1894 mm
  • Poids
    0.5396 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Coudes et droits
  • Matériau du corps
    Acier
  • Style de fin 1
    Évasé JIC 37°
  • Filetage de l’extrémité 1
    3/4-16
  • Type de fin 1
    Femme
  • Style de fin 2
    Évasé JIC 37°
  • Extrémité 2 Filetage
    1-5/16-12
  • Type de fin 2
    Homme
  • Code d’harmonisation
    7318.16.0085
  • Catalogue du fabricant
  • Normes respectées
    Les raccords Steel 37 Flare (JIC) sont conformes aux normes SAE J514, SAE 1926 et MS\n(Caractéristiques militaires).

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR D'EXTRÉMITÉ TUBE 5015X08X16