Motion
5015X14X12
Réducteur d’extrémité de tube JIC femelle à mâle
N° D’ARTICLE MI11590083
N° MFR5015X14X12
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Réducteur d’extrémité de tube JIC femelle à mâle
N° D’ARTICLE MI11590083
N° MFR5015X14X12
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    1.375 po / 34.925 mm
  • Longueur
    1.833 po / 46.5582 mm
  • Poids
    0.32 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Coudes et droits
  • Matériau du corps
    Acier
  • Style de fin 1
    Évasé JIC 37°
  • Filetage de l’extrémité 1
    1-3/16-12
  • Type de fin 1
    Femme
  • Style de fin 2
    Évasé JIC 37°
  • Extrémité 2 Filetage
    1-1/16-12
  • Type de fin 2
    Homme
  • Code d’harmonisation
    7318.16.0085
  • Catalogue du fabricant
  • Normes respectées
    Les raccords Steel 37 Flare (JIC) sont conformes aux normes SAE J514, SAE 1926 et MS\n(Caractéristiques militaires).

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR D'EXTRÉMITÉ TUBE 5015X14X12