Motion
5015X16X06
RÉDUCTEUR D'EXTRÉMITÉ TUBE 5015X16X06
N° D’ARTICLE MI11590084
N° MFR5015X16X06
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
RÉDUCTEUR D'EXTRÉMITÉ TUBE 5015X16X06
N° D’ARTICLE MI11590084
N° MFR5015X16X06
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1 po
  • Extrémité 2 Taille
    3/8 po
  • Taille hexagonale
    1.5 po / 38.1 mm
  • Longueur
    1.572 po / 39.9288 mm
  • Poids
    0.29 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Matériau du corps
    Acier
  • Style de fin 1
    Évasé JIC 37°
  • Filetage de l’extrémité 1
    1-5/16-12
  • Type de fin 1
    Femme
  • Style de fin 2
    Évasé JIC 37°
  • Extrémité 2 Filetage
    9/16-18
  • Type de fin 2
    Homme
  • Code d’harmonisation
    7318.16.0085
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Normes respectées
    Les raccords Steel 37 Flare (JIC) sont conformes aux normes SAE J514, SAE 1926 et MS\n(Caractéristiques militaires).

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR D'EXTRÉMITÉ TUBE 5015X16X06