Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale0.375 po / 9.525 mm
- Longueur0.55 po / 13.97 mm
- Poids0.0091 lb
Détails
- Type d’adaptateurBouchons et écrous
- Matériau du corpsAcier
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Style de fin 1Évasé JIC 37°
- Filetage de l’extrémité 15/16-24
- Code d’harmonisation8412.90.9015
- Catalogue du fabricant
- Normes respectéesLes raccords Steel 37 Flare (JIC) sont conformes aux normes SAE J514, SAE 1926 et MS\n(Caractéristiques militaires).