Motion
5129X03
Écrou-capuchon JIC
N° D’ARTICLE MI11590118
N° MFR5129X03
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Écrou-capuchon JIC
N° D’ARTICLE MI11590118
N° MFR5129X03
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    0.438 po / 11.1252 mm
  • Longueur
    0.563 po / 14.3002 mm
  • Poids
    0.019 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Bouchons et écrous
  • Matériau du corps
    Acier
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Style de fin 1
    Évasé JIC 37°
  • Filetage de l’extrémité 1
    3/8-24
  • Type de fin 1
    Femme
  • Code d’harmonisation
    8412.90.9015
  • Catalogue du fabricant
  • Normes respectées
    Les raccords Steel 37 Flare (JIC) sont conformes aux normes SAE J514, SAE 1926 et MS\n(Caractéristiques militaires).

Aperçu

Description du fabricant
5129X03 CAPUCHON