Motion
5275X16X16LN
mâle JIC Blkhd à Femle NPT Droit-WLN
N° D’ARTICLE MI11590171
N° MFR5275X16X16LN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
mâle JIC Blkhd à Femle NPT Droit-WLN
N° D’ARTICLE MI11590171
N° MFR5275X16X16LN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    1.625 po / 41.275 mm
  • Longueur
    3.24 po / 82.296 mm
  • Poids
    0.9124 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Coudes et droits
  • Matériau du corps
    Acier
  • Style de fin 1
    Évasé JIC 37°
  • Filetage de l’extrémité 1
    1-5/16-12
  • Type de fin 1
    Homme
  • Style de fin 2
    NPT
  • Extrémité 2 Filetage
    1-11-1/2
  • Type de fin 2
    Femme
  • Code d’harmonisation
    7318.16.0085
  • Catalogue du fabricant
  • Normes respectées
    Les raccords Steel 37 Flare (JIC) sont conformes aux normes SAE J514, SAE 1926 et MS\n(Caractéristiques militaires).

Aperçu

Description du fabricant
CONNECTEUR FEMELLE DE CLOISON 5275X16X16LN