Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale1.875 po / 47.625 mm
- Longueur2.31 po / 58.674 mm
- Poids0.94 lb
Détails
- Type d’adaptateurCoudes et droits
- Matériau du corpsAcier
- Style de fin 1EIG
- Filetage de l’extrémité 11-5/8-12
- Type de fin 1Homme
- Style de fin 2EIG
- Extrémité 2 Filetage1 5/8-12
- Type de fin 2mâle réglable
- Code d’harmonisation7318.16.0085
- Catalogue du fabricant
- Normes respectéesLes raccords Steel 37 Flare (JIC) sont conformes aux normes SAE J514, SAE 1926 et MS\n(Caractéristiques militaires).