Motion
5315X10X06
JIC mâle à mâle ORB droit
N° D’ARTICLE MI11590214
N° MFR5315X10X06
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
JIC mâle à mâle ORB droit
N° D’ARTICLE MI11590214
N° MFR5315X10X06
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    0.938 po / 23.8252 mm
  • Longueur
    1.71 po / 43.434 mm
  • Poids
    0.19 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Coudes et droits
  • Matériau du corps
    Acier
  • Style de fin 1
    Évasé JIC 37°
  • Filetage de l’extrémité 1
    7/8-14
  • Type de fin 1
    Homme
  • Style de fin 2
    EIG
  • Extrémité 2 Filetage
    9/16-18
  • Type de fin 2
    Homme
  • Code d’harmonisation
    7318.16.0085
  • Catalogue du fabricant
  • Normes respectées
    Les raccords Steel 37 Flare (JIC) sont conformes aux normes SAE J514, SAE 1926 et MS\n(Caractéristiques militaires).

Aperçu

Description du fabricant
5315X10X06 JOINT TORIQUE MÂLE À FILETAGE DROIT