Motion
5325X06X06LN
CORPS UNION CLOISON 5325X06X06LN AVEC
N° D’ARTICLE MI11590238
N° MFR5325X06X06LN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CORPS UNION CLOISON 5325X06X06LN AVEC
N° D’ARTICLE MI11590238
N° MFR5325X06X06LN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    3/8 po
  • Extrémité 2 Taille
    3/8 po
  • Taille hexagonale
    0.813 po / 20.6502 mm
  • Longueur
    2.18 po / 55.372 mm
  • Poids
    0.1347 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit - Cloison
  • Matériau du corps
    Acier
  • Style de fin 1
    Évasé JIC 37°
  • Filetage de l’extrémité 1
    9/16-18
  • Type de fin 1
    Homme
  • Style de fin 2
    Évasé JIC 37°
  • Extrémité 2 Filetage
    9/16-18
  • Type de fin 2
    Homme
  • Code d’harmonisation
    7318.16.0085
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Normes respectées
    Les raccords Steel 37 Flare (JIC) sont conformes aux normes SAE J514, SAE 1926 et MS\n(Caractéristiques militaires).

Aperçu

Description du fabricant
CORPS UNION CLOISON 5325X06X06LN AVEC