Motion
5325X24X24LN
CORPS UNION CLOISON 5325X24X24LN AVEC
N° D’ARTICLE MI11590245
N° MFR5325X24X24LN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CORPS UNION CLOISON 5325X24X24LN AVEC
N° D’ARTICLE MI11590245
N° MFR5325X24X24LN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1-1/2 po
  • Extrémité 2 Taille
    1-1/2 po
  • Taille hexagonale
    2.125 po / 53.975 mm
  • Longueur
    3.52 po / 89.408 mm
  • Poids
    1.478 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit - Cloison
  • Matériau du corps
    Acier
  • Style de fin 1
    Évasé JIC 37°
  • Filetage de l’extrémité 1
    1-7/8-12
  • Type de fin 1
    Homme
  • Style de fin 2
    Évasé JIC 37°
  • Extrémité 2 Filetage
    1-7/8-12
  • Type de fin 2
    Homme
  • Code d’harmonisation
    7318.16.0085
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Normes respectées
    Les raccords Steel 37 Flare (JIC) sont conformes aux normes SAE J514, SAE 1926 et MS\n(Caractéristiques militaires).

Aperçu

Description du fabricant
CORPS UNION CLOISON 5325X24X24LN AVEC

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté