Motion
5406CX04
Capuchon de tuyau - Filetage de tuyau femelle
N° D’ARTICLE MI11590265
N° MFR5406CX04
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Capuchon de tuyau - Filetage de tuyau femelle
N° D’ARTICLE MI11590265
N° MFR5406CX04
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    0.75 po / 19.05 mm
  • Longueur
    0.91 po / 23.114 mm
  • Poids
    0.0516 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Bouchons et écrous
  • Matériau du corps
    Acier
  • Pays d’origine
    CN
  • Style de fin 1
    NPT
  • Filetage de l’extrémité 1
    1/4-18
  • Type de fin 1
    Femme
  • Code d’harmonisation
    7318.16.0085
  • Catalogue du fabricant
  • Normes respectées
    Les raccords de tuyau en acier sont conformes aux spécifications SAE J514 .

Aperçu

Description du fabricant
5406CX04 CAPUCHON DE TUYAU