Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale0.875 po / 22.225 mm
Détails
- Type d’adaptateurAdaptateurs en T
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Style de fin 1NPT
- Filetage de l’extrémité 13/8-18
- Type de fin 1Homme
- Style de fin 2NPT
- Extrémité 2 Filetage3/8-18
- Type de fin 2Femme
- Style de fin 3NPT
- Extrémité 3 Filetage3/8-18
- Type de fin 3Femme
- Code d’harmonisation7318.16.0085
- Catalogue du fabricant
- Normes respectéesLes raccords en acier inoxydable sont conformes aux spécifications SAE J514, SAE J1453 et SAE J1926 .