Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale1.063 po / 27.0002 mm
Détails
- Type d’adaptateurAdaptateurs en T
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Style de fin 1NPT
- Filetage de l’extrémité 11/2-14
- Type de fin 1Femme
- Style de fin 2NPT
- Extrémité 2 Filetage1/2-14
- Type de fin 2Femme
- Style de fin 3NPT
- Extrémité 3 Filetage1/2-14
- Type de fin 3Femme
- Code d’harmonisation7318.16.0085
- Catalogue du fabricant
- Normes respectéesLes raccords en acier inoxydable sont conformes aux spécifications SAE J514, SAE J1453 et SAE J1926 .