Motion
5652X04X04X04X04SS

World Wide Fittings
5652X04X04X04X04SS

FNPT à FNPT à FNPT à FNPT Cross-316SS
N° D’ARTICLE MI11590346
N° MFR5652X04X04X04X04SS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

World Wide Fittings
5652X04X04X04X04SS

FNPT à FNPT à FNPT à FNPT Cross-316SS
N° D’ARTICLE MI11590346
N° MFR5652X04X04X04X04SS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    0.75 po / 19.05 mm

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateurs transversaux
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Style de fin 1
    NPT
  • Filetage de l’extrémité 1
    1/4-18
  • Type de fin 1
    Femme
  • Style de fin 2
    NPT
  • Extrémité 2 Filetage
    1/4-18
  • Type de fin 2
    Femme
  • Style de fin 3
    NPT
  • Extrémité 3 Filetage
    1/4-18
  • Type de fin 3
    Femme
  • Style de fin 4
    NPT
  • Extrémité 4 Filetage
    1/4-18
  • Code d’harmonisation
    7318.16.0086
  • Catalogue du fabricant
  • Normes respectées
    Les raccords en acier inoxydable sont conformes aux spécifications SAE J514, SAE J1453 et SAE J1926 .

Aperçu

Description du fabricant
5652X04X04X04X04SS CROSS FORGÉE - ACIER INOXYDABLE