Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale1.06 po / 26.924 mm
Détails
- Type d’adaptateurAdaptateurs transversaux
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Style de fin 1NPT
- Filetage de l’extrémité 11/2-14
- Type de fin 1Femme
- Style de fin 2NPT
- Extrémité 2 Filetage1/2-14
- Type de fin 2Femme
- Style de fin 3NPT
- Extrémité 3 Filetage1/2-14
- Type de fin 3Femme
- Style de fin 4NPT
- Extrémité 4 Filetage1/2-14
- Code d’harmonisation7318.16.0088
- Catalogue du fabricant
- Normes respectéesLes raccords en acier inoxydable sont conformes aux spécifications SAE J514, SAE J1453 et SAE J1926 .