Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale0.688 po / 17.4752 mm
- Longueur1.29 po / 32.766 mm
- Poids0.0704 lb
Détails
- Type d’adaptateurCoudes et droits
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Style de fin 1Évasé JIC 37°
- Filetage de l’extrémité 17/16-20
- Type de fin 1Homme
- Style de fin 2EIG
- Extrémité 2 Filetage9/16-18
- Type de fin 2Homme
- Code d’harmonisation7318.16.0085
- Catalogue du fabricant
- Normes respectéesLes raccords en acier inoxydable sont conformes aux spécifications SAE J514, SAE J1453 et SAE J1926 .
Aperçu
Description du fabricant
ANNEAU TORIQUE DROIT 6400X04X06SS MA