Motion
6400X20X20SS
JIC mâle à mâle ORB droit 316 SS
N° D’ARTICLE MI11590368
N° MFR6400X20X20SS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
JIC mâle à mâle ORB droit 316 SS
N° D’ARTICLE MI11590368
N° MFR6400X20X20SS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    1.875 po / 47.625 mm
  • Longueur
    2.17 po / 55.118 mm
  • Poids
    0.76 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Coudes et droits
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Style de fin 1
    Évasé JIC 37°
  • Filetage de l’extrémité 1
    1-5/8-12
  • Type de fin 1
    Homme
  • Style de fin 2
    EIG
  • Extrémité 2 Filetage
    1-5/8-12
  • Type de fin 2
    Homme
  • Code d’harmonisation
    7318.16.0085
  • Catalogue du fabricant
  • Normes respectées
    Les raccords en acier inoxydable sont conformes aux spécifications SAE J514, SAE J1453 et SAE J1926 .

Aperçu

Description du fabricant
6400X20X20SS STRT. CONNECTEUR DE ORNEMENT MA