Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale0.75 po / 19.05 mm
- Longueur1.235 po / 31.369 mm
- Poids0.1 lb
Détails
- Type d’adaptateurCoudes et droits
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Style de fin 1EIG
- Filetage de l’extrémité 19/16-18
- Type de fin 1Homme
- Style de fin 2NPT
- Extrémité 2 Filetage1/4-18
- Type de fin 2Femme
- Code d’harmonisation7318.16.0085
- Catalogue du fabricant
- Normes respectéesLes raccords en acier inoxydable sont conformes aux spécifications SAE J514, SAE J1453 et SAE J1926 .