Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 11/2 po
- Extrémité 2 Taille1/2 po
- Taille hexagonale0.875 po / 22.225 mm
- Longueur1.56 po / 39.624 mm
- Poids0.1884 lb
Détails
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Style de fin 1NPT
- Filetage de l’extrémité 11/2-14
- Type de fin 1Homme
- Style de fin 2Raccord tournant évasé JIC 37°
- Extrémité 2 Filetage3/4-16
- Code d’harmonisation7318.16.0085
- Catalogue du fabricant
- MatérielAcier inoxydable
- Normes respectéesLes raccords en acier inoxydable sont conformes aux spécifications SAE J514, SAE J1453 et SAE J1926 .