Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 1M27
- Taille hexagonale1.26 po / 32.004 mm
- Longueur1.24 po / 31.496 mm
- Poids0.35 lb
Détails
- Type d’adaptateurFiche hexagonale externe
- Détails supplémentairesLes fiches sont conformes aux spécifications SAE J514 et ISO 1179 . Les joints toriques sont conformes aux spécifications SAE J515 et ISO 1179 .
- Style de fin 1Métrique
- Filetage de l’extrémité 1M27X2.0
- Type de fin 1Homme
- Code d’harmonisation7318.16.0085
- Catalogue du fabricant
- MatérielAcier
- FormeFiche
- Normes respectéesLes fiches sont conformes aux spécifications SAE J514 et ISO 1179 . Les joints toriques sont conformes aux spécifications SAE J515 et ISO 1179 .