Motion
7238X32
Bouchon à joint torique SAE à empreinte hexagonale interne
N° D’ARTICLE MI11590673
N° MFR7238X32
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon à joint torique SAE à empreinte hexagonale interne
N° D’ARTICLE MI11590673
N° MFR7238X32
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    2 po
  • Taille hexagonale
    0.75 po / 19.05 mm
  • Longueur
    0.776 po / 19.7104 mm
  • Poids
    1.034 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Fiche hexagonale interne
  • Détails supplémentaires
    Les fiches sont conformes aux spécifications SAE J514 et ISO 1179 . Les joints toriques sont conformes aux spécifications SAE J515 et ISO 1179 .
  • Style de fin 1
    EIG
  • Filetage de l’extrémité 1
    2-1/2-12
  • Type de fin 1
    Homme
  • Code d’harmonisation
    8412.90.9015
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Forme
    Fiche
  • Normes respectées
    Les fiches sont conformes aux spécifications SAE J514 et ISO 1179 . Les joints toriques sont conformes aux spécifications SAE J515 et ISO 1179 .

Aperçu

Description du fabricant
BOUCHON HEXAGONAL CREUX 7238X32 AVEC JOINT TORIQUE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté