Motion
7240X06G
Fiche DIN - BSPP mâle
N° D’ARTICLE MI11590683
N° MFR7240X06G
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fiche DIN - BSPP mâle
N° D’ARTICLE MI11590683
N° MFR7240X06G
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    3/8 po
  • Taille hexagonale
    0.315 po / 8.001 mm
  • Longueur
    0.669 po / 16.9926 mm
  • Poids
    0.0621 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Fiche hexagonale interne
  • Détails supplémentaires
    Les fiches sont conformes aux spécifications SAE J514 et ISO 1179 . Les joints toriques sont conformes aux spécifications SAE J515 et ISO 1179 .
  • Style de fin 1
    BSPP
  • Filetage de l’extrémité 1
    G 3/8A
  • Type de fin 1
    Homme
  • Code d’harmonisation
    7318.16.0085
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Forme
    Fiche
  • Normes respectées
    Les fiches sont conformes aux spécifications SAE J514 et ISO 1179 . Les joints toriques sont conformes aux spécifications SAE J515 et ISO 1179 .

Aperçu

Description du fabricant
BOUCHON E DE FORME DIN À FILETAGE DE 7240X06G BSP
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good