Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 1M10
- Taille hexagonale0.197 po / 5.0038 mm
- Longueur0.472 po / 11.9888 mm
- Poids0.0154 lb
Détails
- Type d’adaptateurFiche hexagonale interne
- Détails supplémentairesLes fiches sont conformes aux spécifications SAE J514 et ISO 1179 . Les joints toriques sont conformes aux spécifications SAE J515 et ISO 1179 .
- Style de fin 1Métrique
- Filetage de l’extrémité 1M10X1.0
- Type de fin 1Homme
- Code d’harmonisation7318.16.0085
- Catalogue du fabricant
- MatérielAcier
- FormeFiche
- Normes respectéesLes fiches sont conformes aux spécifications SAE J514 et ISO 1179 . Les joints toriques sont conformes aux spécifications SAE J515 et ISO 1179 .