Spécifications
Dimensions
- Longueur0.295 po / 7.493 mm
Détails
- Type d’adaptateurFerrules et manchons
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Les deux extrémités du type de genreHomme
- Style/type des deux extrémitésORFS
- Style de fin 1ORFS
- Type de fin 1Homme
- Code d’harmonisation7318.16.0085
- Catalogue du fabricant
- Normes respectéesLes raccords en acier inoxydable sont conformes aux spécifications SAE J514, SAE J1453 et SAE J1926 .