Motion
FS6565X12X12
FS6565X12X12 UNION ORFS PIVOTANT
N° D’ARTICLE MI11591548
N° MFRFS6565X12X12
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
FS6565X12X12 UNION ORFS PIVOTANT
N° D’ARTICLE MI11591548
N° MFRFS6565X12X12
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    3/4 po
  • Extrémité 2 Taille
    3/4 po
  • Taille hexagonale
    1.25 po / 31.75 mm
  • Longueur
    2.74 po / 69.596 mm
  • Poids
    0.7687 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Matériau du corps
    Acier
  • Les deux extrémités du type de genre
    Femme
  • Style/type des deux extrémités
    ORFS
  • Style de fin 1
    ORFS
  • Filetage de l’extrémité 1
    1-3/16-12
  • Type de fin 1
    Pivot femelle
  • Style de fin 2
    ORFS
  • Extrémité 2 Filetage
    1-3/16-12
  • Type de fin 2
    ORB
  • Code d’harmonisation
    7318.16.0085
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Normes respectées
    Les raccords de joint torique en acier sont conformes aux spécifications SAE J1453, SAE J1926 et ISO 8434 .

Aperçu

Description du fabricant
FS6565X12X12 UNION ORFS PIVOTANT