Motion
CXR-2.00-SS-R

PCI
CXR-2.00-SS-R

Rouleau de série XR - CXR-SS-R, 2.0000 po de diamètre de rouleau, 1.2500 po de largeur de rouleau, 0.8750 po de diamètre de goujon, scellé, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI11613118
N° MFRCXR-2.00-SS-R
Prix514.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
CXR-2.00-SS-R

Rouleau de série XR - CXR-SS-R, 2.0000 po de diamètre de rouleau, 1.2500 po de largeur de rouleau, 0.8750 po de diamètre de goujon, scellé, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI11613118
N° MFRCXR-2.00-SS-R
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
Prix514.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    0.3125 po
  • Diamètre extérieur
    2.0000 po
  • Rouleau Diamètre  
    2.0000 po
  • Rouleau Largeur  
    1.2500 po
  • Goujon Diamètre  
    0.8750 po
  • Longueur du filetage
    1.0000 po
  • Taille du filetage
    7/8-14
  • Poids
    1.22 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Balle
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de lubrification
    Reraisonnable
  • Rpm max.
    11000 tr/min
  • Nombre de lignes
    Double
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2940 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2250 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier inoxydable
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Type de joint
    Lèvre en fluorocarbone
  • Série
    CXR-SS-R
  • CUP_NON
    841946132123

Aperçu

Description du fabricant
CXR-2.00-SS-R CXR-2.00-SS-R (CROWNED - X
  • Les rouleaux de rebord XR sont dotés d’un profil sphérique et sont utilisés pour réduire les effets d’un mauvais alignement en répartissant mieux la charge sur le corps et les éléments de roulement internes
  • Les galets s'utilisent également dans les applications rotatives pour minimiser le récurage ou le dérapage