Motion
FTR-1.75-HT-R

PCI
FTR-1.75-HT-R

Rouleau sur rail à bride - 1.7500 po de diamètre, 1.1300 po de largeur, 2.4375 po de diamètre, 0.3400 po d’épaisseur de bride, scellé
N° D’ARTICLE MI11613135
N° MFRFTR-1.75-HT-R
Prix258.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
FTR-1.75-HT-R

Rouleau sur rail à bride - 1.7500 po de diamètre, 1.1300 po de largeur, 2.4375 po de diamètre, 0.3400 po d’épaisseur de bride, scellé
N° D’ARTICLE MI11613135
N° MFRFTR-1.75-HT-R
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
Prix258.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Bride Diamètre  
    2.4375 po
  • Bride Épaisseur  
    0.3400 po
  • Diamètre extérieur
    1.7500 po
  • Rouleau Diamètre  
    1.7500 po
  • Rouleau Largeur  
    1.1300 po
  • Goujon Diamètre  
    0.7500 po
  • Longueur du filetage
    0.8750 po
  • Filetage Taille  
    3/4-16
  • Poids
    0.97 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de lubrification
    Reraisonnable
  • Rpm max.
    15000 tr/min
  • Nombre de lignes
    Double
  • Plage de température de fonctionnement
    350 °F
  • Type de produit
    Suiveurs de came à bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2090 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1350 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Type de joint
    Lèvre en fluorocarbone
  • Série
    FTR-HT-R
  • CUP_NON
    841946128157

Aperçu

Description du fabricant
FTR-1.75-HT-R FTR-1.75-HT-R (SCA ÉLECTRIQUE
  • Les rouleaux de rail à bride fournissent un guidage à sens unique dans les applications où des charges latérales sont attendues
  • Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à bride sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues à un mauvais alignement