Motion
PTR-1.375-HT-R

PCI
PTR-1.375-HT-R

Rouleau à rail simple - série PTR-HT-R, diamètre de rouleau de 1.3750 po, largeur de rouleau de 0.8100 po, diamètre de goujon de 0.5000 po, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI11613263
N° MFRPTR-1.375-HT-R
Prix224.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
PTR-1.375-HT-R

Rouleau à rail simple - série PTR-HT-R, diamètre de rouleau de 1.3750 po, largeur de rouleau de 0.8100 po, diamètre de goujon de 0.5000 po, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI11613263
N° MFRPTR-1.375-HT-R
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
Prix224.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    1.3750 po
  • Rouleau Diamètre  
    1.3750 po
  • Rouleau Largeur  
    0.8100 po
  • Goujon Diamètre  
    0.5000 po
  • Longueur du filetage
    0.6250 po
  • Taille du filetage
    1/2-20
  • Poids
    0.36 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Balle
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de lubrification
    Reraisonnable
  • Rpm max.
    19000 tr/min
  • Nombre de lignes
    Double
  • Plage de température de fonctionnement
    350 °F
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    740 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    370 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Type de joint
    Lèvre en fluorocarbone
  • Série
    PTR-HT-R
  • Type de goujon
    Standard
  • CUP_NON
    841946127228

Aperçu

Description du fabricant
PTR-1.375-HT-R -PTR-1.375-HT-R (PLAIN TRA
  • Les rouleaux de chenilles cylindriques/ordinaires transportent efficacement des charges radiales et peuvent être utilisés pour fournir une « flottabilité » lorsqu’ils sont utilisés en tandem avec des unités localisées (à lames, à rainures en V, etc.) en réponse au désalignement de l’application