Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale0.3125 po
- Diamètre extérieur2.2500 po
- Rouleau Diamètre2.2500 po
- Rouleau Largeur1.2500 po
- Goujon Diamètre0.8750 po
- Longueur du filetage1.0000 po
- Taille du filetage7/8-14
- Poids1.5 lb
Détails
- Élément de roulementBalle
- Type de fermetureScellé
- Type de lubrificationReraisonnable
- Rpm max.11000 tr/min
- Nombre de lignesDouble
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale2940 lbf
- Capacité de charge statique radiale2250 lbf
- Matériau du rouleauAcier inoxydable
- Forme de rouleauPlat
- Type de jointLèvre en fluorocarbone
- SériePXR-SS-R
- CUP_NON841946132468
Aperçu
- Les rouleaux simples/cylindriques XR transportent efficacement les charges radiales
- Pour les charges latérales lourdes, les rouleaux simples XR peuvent être positionnés verticalement pour servir de guides latéraux