Motion
PXR-4.00A-SS-R

PCI
PXR-4.00A-SS-R

Rouleau simple XR - Série PXR-SS-R, 4.0000 po de diamètre de rouleau, 2.2500 po de largeur de rouleau, 1.5000 po de diamètre de goujon, scellé, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI11613303
N° MFRPXR-4.00A-SS-R
Prix1,146.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
PXR-4.00A-SS-R

Rouleau simple XR - Série PXR-SS-R, 4.0000 po de diamètre de rouleau, 2.2500 po de largeur de rouleau, 1.5000 po de diamètre de goujon, scellé, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI11613303
N° MFRPXR-4.00A-SS-R
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
Prix1,146.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    0.5000 po
  • Diamètre extérieur
    4.0000 po
  • Rouleau Diamètre  
    4.0000 po
  • Rouleau Largeur  
    2.2500 po
  • Goujon Diamètre  
    1.5000 po
  • Longueur du filetage
    1.5000 po
  • Taille du filetage
    1-1/2-12
  • Poids
    8.25 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de lubrification
    Reraisonnable
  • Rpm max.
    6300 tr/min
  • Nombre de lignes
    Double
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5320 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5130 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier inoxydable
  • Type de joint
    Lèvre en fluorocarbone
  • Série
    PXR-SS-R
  • CUP_NON
    841946132949

Aperçu

Description du fabricant
PXR-4.00A-SS-R PXR-4.00A-SS-R (PLAIN - X
  • Les rouleaux simples/cylindriques XR transportent efficacement les charges radiales
  • Pour les charges latérales lourdes, les rouleaux simples XR peuvent être positionnés verticalement pour servir de guides latéraux