Motion
UTR-3.50E-SS

PCI
UTR-3.50E-SS

Rouleau de rail à rainure en U - 1.6500 po de largeur de rouleau, scellé
N° D’ARTICLE MI11613311
N° MFRUTR-3.50E-SS
Prix885.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
UTR-3.50E-SS

Rouleau de rail à rainure en U - 1.6500 po de largeur de rouleau, scellé
N° D’ARTICLE MI11613311
N° MFRUTR-3.50E-SS
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
Prix885.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la rainure
    1.0000 po
  • Taille hexagonale
    0.3130 po
  • Diamètre extérieur
    3.5000 po
  • Rouleau Largeur  
    1.6500 po
  • Longueur du filetage
    1.1300 po
  • Filetage Taille  
    3/4-16
  • Poids
    4.05 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de lubrification
    Scellé pour la vie
  • Rpm max.
    3750 tr/min
  • Nombre de lignes
    Double
  • Plage de température de fonctionnement
    250 °F
  • Forme d’anneau extérieur
    Rainure en U
  • Type de produit
    Suiveurs de came à rainure en U
  • Capacité de charge dynamique radiale
    15040 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    14400 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Type de joint
    Lèvre en caoutchouc double
  • Série
    UTR-SS
  • CUP_NON
    841946107947

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE CHENILLE À RAINURE EN U UTR-3.50E-SS - EX
  • Les rouleaux de chenille à rainure en U offrent un emplacement multidirectionnel et sont utilisés avec des rails à barre ronde qui réduisent l’accumulation sur la surface de roulement
  • Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à rainures en U sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues au mauvais alignement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté