Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la rainure2.0000 po
- Taille hexagonale0.6250 po
- Diamètre extérieur6.9380 po
- Rouleau Largeur2.9400 po
- Longueur du filetage3.2500 po
- Filetage Taille2-1/2-12
- Poids33.45 lb
Détails
- Type de fermetureScellé
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- Rpm max.1250 tr/min
- Nombre de lignesDouble
- Plage de température de fonctionnement250 °F
- Forme d’anneau extérieurRainure en U
- Type de produitSuiveurs de came à rainure en U
- Capacité de charge dynamique radiale37990 lbf
- Capacité de charge statique radiale56200 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Type de jointLèvre en caoutchouc double
- SérieUTR-SS
- CUP_NON841946108050
Aperçu
- Les rouleaux de chenille à rainure en U offrent un emplacement multidirectionnel et sont utilisés avec des rails à barre ronde qui réduisent l’accumulation sur la surface de roulement
- Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à rainures en U sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues au mauvais alignement