Motion
YSHE-2.750-SS-R

PCI
YSHE-2.750-SS-R

Arbre de fourche robuste
N° D’ARTICLE MI11613357
N° MFRYSHE-2.750-SS-R
Prix4,254.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
YSHE-2.750-SS-R

Arbre de fourche robuste
N° D’ARTICLE MI11613357
N° MFRYSHE-2.750-SS-R
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
Prix4,254.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    0.6250 po
  • Longueur du filetage
    2.6300 po
  • Taille du filetage
    2 1/2 - 12
  • Poids
    21.88 lb

Détails

  • Type de lubrification
    Reraisonnable
  • Type de produit
    Arbres de rouleaux de fourche
  • Matériau du rouleau
    0
  • Série
    YSHE-SS-R
  • CUP_NON
    841946124739

Aperçu

Description du fabricant
YSHE-2.750-SS-R , YSHE-2.750-SS-R , 2.750 ANS
  • Les arbres de fourche en acier au carbone de précision PCI sont soigneusement conçus et usinés selon des tolérances serrées pour assurer un ajustement optimal et une performance fiable avec les ensembles de rouleaux de roulement de charge de type fourche
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good