Spécifications
Dimensions
- Bride Diamètre3.9375 po
- Bride Épaisseur0.5300 po
- Diamètre extérieur3.5620 po
- Rouleau Diamètre3.5625 po
- Rouleau Largeur1.6250 po
- Longueur du filetage1.5000 po
- Filetage Taille1-14
- Poids4.65 lb
Détails
- Type de fermetureScellé
- Type de lubrificationReraisonnable
- Rpm max.8500 tr/min
- Nombre de lignesDouble
- Plage de température de fonctionnement250 °F
- Type de produitSuiveurs de came à bride
- Capacité de charge dynamique radiale5390 lbf
- Capacité de charge statique radiale3510 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Type de jointLèvre en caoutchouc
- SérieCIR-R
- CUP_NON841946140241
Aperçu
- Les rouleaux de rail à poutre en I et en I transportent efficacement les charges radiales et sont conçus avec un cône 95° à utiliser avec la poutre en I ou l’acier structurel de canal en C standard comme matériau de rail