Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.6250 po
- Diamètre de la bride2.6875 po
- Épaisseur de la bride0.3100 po
- Diamètre extérieur2.0000 po
- Diamètre du rouleau2.0000 po
- Largeur du rouleau1.2500 po
- Poids1.32 lb
Détails
- Élément de roulementBalle
- Matériau du roulementAcier inoxydable
- Type de fermetureScellé
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- MatérielAcier inoxydable
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Rpm max.11000 tr/min
- Type de produitRouleaux de fourche à bride
- Capacité de charge dynamique radiale2940 lbf
- Matériau du rouleauAcier inoxydable
- Forme de rouleauDouble bride
- Type de jointLèvre en fluorocarbone
- SérieFFTRY-SS
- CUP_NON841946147325