Motion
PTRY-1.375-R

PCI
PTRY-1.375-R

Rouleau à fourche plate - 1.3750 po de diamètre, 0.3750 po d’alésage, 0.7500 po de largeur, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI11613413
N° MFRPTRY-1.375-R
Prix171.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
PTRY-1.375-R

Rouleau à fourche plate - 1.3750 po de diamètre, 0.3750 po d’alésage, 0.7500 po de largeur, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI11613413
N° MFRPTRY-1.375-R
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
Prix171.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.3750 po
  • Diamètre extérieur
    1.3750 po
  • Rouleau Diamètre  
    1.3750 po
  • Rouleau Largeur  
    0.7500 po
  • Poids
    0.23 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux cylindriques
  • Matériau du roulement
    Acier au carbone
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de lubrification
    Reraisonnable
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Rpm max.
    19000 tr/min
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1070 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Type de joint
    Lèvre en caoutchouc
  • Série
    PTRY-R
  • CUP_NON
    841946145123

Aperçu

Description du fabricant
PTRY-1.375-R PTRY-1.375-R - CROCHET - LISSE