Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur55 gal (É.-U.)
Détails
- Instructions pour la demandeNettoyage industriel
- CouleurJaune
- Type de contenantFût
- FormulaireLiquide
- Normes de l’industrie respectéesNSF, SANS COV, CAS
- Numéro CUP du fabricant662980819272
- Répond aux normes de l’industrie parSIMDUT, OSHA
- Énoncé de la proposition 65Reproductif et cancer
- Fiche technique
- CUP_NON662980819272
Aperçu
- Ininflammable, sans solvant, sans phosphate, sans COV; pH à plage neutre, non caustique et biodégradable; élimine la rouille sans attaquer les matériaux de surface; non dangereux – Conforme à l’OSHA et au SIMDUT; charge de travail élevée – peut éliminer 1.0kg (2.2lbs) d’oxyde de fer par 20L (5 gallons); biodégradable; pour utilisation sur : fer, acier doux, acier.